- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- シャックル 1t用のおすすめ人気ランキング
シャックル 1t用のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新169件の「シャックル 1t用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛け シャックル」、「長シャックル 1t」、「シャクル」などの商品も取り扱っております。
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
1個
¥795税込¥875
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
1個
¥1,485税込¥1,634
当日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
1個
¥1,040税込¥1,144
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
エスコ品番EA638F-55材質ステンレスねじ径M10使用荷重(t)1
1個
¥755税込¥831
当日出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
エスコ1.1ton シャックル
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
1個
¥1,000税込¥1,100
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応